八ツ矢工業
ミニくまで 平線
使う場所や作業に合わせて幅を広げたりせばめたりできます。
用途
庭などの掃きそうじに。
材質
爪/1×6ミリ鋼線
質量(g)
250
全長(cm)
48
清掃幅(cm)
10~28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69448779
55527
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください