曜日別特売

八ッ矢プラホーキF

八ッ矢プラホーキF - 八ツ矢工業

水に強く、コシの強いPP樹脂製の穂なので、地面に貼り付いた濡れゴミや溝の中の泥混じりの重いゴミもしっかり掃き集めます。

用途庭などの掃きそうじに。材質毛/PP、頭/PE、柄/ニス塗り木質量(g)910全長(cm)155清掃幅(cm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944870954538
2,070
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする