八ツ矢工業
光る安全プラホーキ
ハンドルは草むらでも目立つオレンジと黄色のツートン。反射材付なので置き忘れなどのトラブルを軽減。荒っぽい使用に耐える頑丈設計。
用途
建設現場、道路管理、軌道施設管理、緑化工事などに
材質
毛/PP、柄/スチールパイプ
質量(g)
910
全長(cm)
140
清掃幅(cm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69448761
54573
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください