曜日別特売

304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径60mm 固定金具 3個セット

304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径60mm 固定金具 3個セット - bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径60mm 固定金具 3個セット - bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径60mm 固定金具 3個セット - bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径60mm 固定金具 3個セット - bitstrong

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。
金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。
一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。
振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。
固定時の内径は最大で60mmまで対応しております。
片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。
取付用の部品は別途ご用意ください。

用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)85厚さ(mm)1.8高さ(mm)60質量(g)42奥行(mm)19内径(mm)60全質量(g)126穴径固定:11.5×8内容量1セット(3個)
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※製品の塗装、表面処理、面肌の一部に剥がれやムラがある場合があります。製造上の仕様であり異常ではありませんので、予めご了承ください。
※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(錆含む)等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜新品に交換してください。
※片側だけでの固定なので支持力が弱く、配置状況によっては外れてしまう可能性がございますので、ご注意下さい。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69446986BS-XIN304SS-SSBT7-3S
1,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする