アイトス
セーフティシューズ(男女兼用)
TPUソール軽量セーフティシューズ
従来仕様しているTPRソールに比べ、約4倍耐摩耗性に優れたTPUソール仕様の軽量モデル
二酸化炭素排出量(kg-CO2):6.690 (kg-CO2)
材質
ポリエステル+合成皮革+TPU
内容量
1足
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69456795
51677
ライトグレー
22.5
3
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456811
51677
ライトグレー
23
3
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456820
51677
ライトグレー
23.5
3
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456829
51677
ライトグレー
24
3
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456838
51677
ライトグレー
24.5
3
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456847
51677
ライトグレー
25
3
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456856
51677
ライトグレー
25.5
3
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456865
51677
ライトグレー
26
3
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456881
51677
ライトグレー
26.5
3
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456890
51677
ライトグレー
27
3
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456899
51677
ライトグレー
28
3
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456908
51677
ブラック
22.5
10
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456917
51677
ブラック
23
10
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456926
51677
ブラック
23.5
10
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456935
51677
ブラック
24
10
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456951
51677
ブラック
24.5
10
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456960
51677
ブラック
25
10
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456969
51677
ブラック
25.5
10
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456978
51677
ブラック
26
10
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456987
51677
ブラック
26.5
10
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69456996
51677
ブラック
27
10
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69457005
51677
ブラック
28
10
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください