カットソー(七分袖)

カットソー(七分袖) - アイトスカットソー(七分袖) - アイトスカットソー(七分袖) - アイトスカットソー(七分袖) - アイトスカットソー(七分袖) - アイトスカットソー(七分袖) - アイトスカットソー(七分袖) - アイトス

着回し自在な、七分袖のレディースカットソー
透け防止糸を使用した、ストレッチ性の高いやわらかニット素材
フレアーシルエットで体のラインが目立ちにくい
二酸化炭素排出量(kg-CO2):4.423 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、UVカット、透け防止、ストレッチ素材フルダルダブルフェイスニット ポリエステル100%内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6946095040501ホワイトS384457
4,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
6946095940501ホワイトM394558
4,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
6946096840501ホワイトL40.54659
4,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
6946097740501ホワイトLL424660.5
4,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
6946098640501ホワイト3L43.54662
4,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
6946099540501ホワイト4L44.54663.5
5,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
6946101140501ネイビーS384457
4,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
6946102040501ネイビーM394558
4,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
6946102940501ネイビーL40.54659
4,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
6946103840501ネイビーLL424660.5
4,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
6946104740501ネイビー3L43.54662
4,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
6946105640501ネイビー4L44.54663.5
5,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
6946106540501ダークブラウンS384457
4,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
6946108140501ダークブラウンM394558
4,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
6946109040501ダークブラウンL40.54659
4,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
6946109940501ダークブラウンLL424660.5
4,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
6946110840501ダークブラウン3L43.54662
4,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
6946111740501ダークブラウン4L44.54663.5
5,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする