アイトス
メンズ半袖シャツ
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ ノワール
接客シーンにおすすめの、濃色カラーの半袖レギュラーカラーシャツ
二酸化炭素排出量(kg-CO2):7.515 (kg-CO2)
仕様
吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚
素材
フルダルトリコットノワール ポリエステル100%
内容量
1着
全14種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69459026
634250
ネイビー
S
102
43
23
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69459035
634250
ネイビー
M
110
45
24
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69459051
634250
ネイビー
L
118
47
24
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69459060
634250
ネイビー
LL
126
49
25
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69459069
634250
ネイビー
3L
130
51
25
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69459078
634250
ネイビー
4L
134
54
26
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69459087
634250
ネイビー
5L
140
56
26
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69459096
634250
ブラック
S
102
43
23
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69459105
634250
ブラック
M
110
45
24
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69459121
634250
ブラック
L
118
47
24
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69459130
634250
ブラック
LL
126
49
25
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69459139
634250
ブラック
3L
130
51
25
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69459148
634250
ブラック
4L
134
54
26
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69459157
634250
ブラック
5L
140
56
26
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください