アイトス
メンズ長袖シャツ
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ ノワール
接客シーンにおすすめの、濃色カラーの長袖レギュラーカラーシャツ
二酸化炭素排出量(kg-CO2):8.429 (kg-CO2)
仕様
吸汗速乾、透け防止、ノーアイロン、透け防止、防汚
素材
フルダルトリコットノワール ポリエステル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69459166
634251
ネイビー
S
102
43
58.5
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
69459175
634251
ネイビー
M
110
45
59.5
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
69459191
634251
ネイビー
L
118
47
60.5
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
69459200
634251
ネイビー
LL
126
49
61.5
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
69459209
634251
ネイビー
3L
130
51
60.5
¥
7,560
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
69459218
634251
ネイビー
4L
134
54
61
¥
7,560
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
69459227
634251
ネイビー
5L
140
56
60
¥
9,450
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
69459236
634251
ブラック
S
102
43
58.5
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
69459245
634251
ブラック
M
110
45
59.5
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
69459261
634251
ブラック
L
118
47
60.5
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
69459270
634251
ブラック
LL
126
49
61.5
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
69459279
634251
ブラック
3L
130
51
60.5
¥
7,560
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
69459288
634251
ブラック
4L
134
54
61
¥
7,560
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
69459297
634251
ブラック
5L
140
56
60
¥
9,450
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください