アイトス
レディースストレートパンツ
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のパンツ。
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)
仕様
ストレッチ、軽量素材
色
ベージュ
股下(cm)
83
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
70
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69460180
630013
7
68~70
90
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69460189
630013
9
71~73
92
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69460198
630013
11
74~76
94
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69460207
630013
13
77~79
96
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69460216
630013
15
81~83
99
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69460225
630013
17
85~87
102
¥
13,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69460241
630013
19
90~92
106
¥
13,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69460250
630013
21
95~97
110
¥
13,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69460259
630013
23
100~102
114
¥
16,650
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69460171
630013
5
65~67
88
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください