アイトス
レディースセミタイトスカート
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のスカート。
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)
仕様
ストレッチ、軽量素材
色
ベージュ
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
70
内容量
1着
全10種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69460067
630012
5
61
55
91
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
69460076
630012
7
64
55
93
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
69460085
630012
9
67
56
95
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
69460101
630012
11
70
57
97
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
69460110
630012
13
73
58
99
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
69460119
630012
15
77
59
102
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
69460128
630012
17
81
59
105
¥
9,360
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
69460137
630012
19
86
59
109
¥
9,360
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
69460146
630012
21
91
59
113
¥
9,360
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
69460155
630012
23
96
59
117
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください