アイトス
レディースノーカラージャケット
北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ
レディースノーカラージャケット
優しくソフトでウールのような風合いが魅力
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)
仕様
ストレッチ、軽量素材
色
ベージュ
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
70
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69460381
630020
7
38
55
59
91
¥
12,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
69460399
630020
11
40
57
61
98
¥
12,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
69460408
630020
13
41
57
62
102
¥
12,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
69460417
630020
15
42
57
63
108
¥
12,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
69460426
630020
17
43
57
63
114
¥
15,240
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
69460435
630020
19
44
57
63
120
¥
15,240
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
69460451
630020
21
45
57
63
126
¥
19,050
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
69460460
630020
23
46
57
63
132
¥
19,050
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
69460365
630020
5
37
54
58
88
¥
12,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
取扱停止中
69460390
630020
9
39
56
60
94
¥
12,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください