アイトス
レディーステーパードパンツ
北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ
レディーステーパードパンツ
優しくソフトでウールのような風合いが魅力
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)
仕様
ストレッチ、軽量素材
色
ベージュ
股下(cm)
83
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
70
内容量
1着
全10種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69460566
630023
5
65~67
90
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69460575
630023
7
68~70
92
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69460591
630023
9
71~73
94
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69460600
630023
11
74~76
96
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69460609
630023
13
77~79
98
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69460618
630023
15
81~83
101
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69460627
630023
17
85~87
104
¥
13,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69460636
630023
19
90~92
108
¥
13,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69460661
630023
23
100~102
116
¥
16,650
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69460645
630023
21
95~97
112
¥
13,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください