メンズベスト

メンズベスト - アイトスメンズベスト - アイトス

北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ メンズベスト
優しくソフトでウールのような風合いが魅力
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材ベージュ素材ワルツトロストレッチ ポリエステル100%色番70内容量1着
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69460740630051S9634.554.5
11,100
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
69460749630051M10035.556
11,100
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
69460758630051L10436.557.5
11,100
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
69460767630051LL10837.559
11,100
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
694607766300513L11238.560.5
13,320
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
694607856300514L1184062
13,320
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
694608016300515L12441.562
16,650
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする