アイトス
レディースベスト
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のベスト。
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)
仕様
ストレッチ、軽量素材
色
ベージュ
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
70
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69459970
630011
5
31
50
83
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69459979
630011
7
32
51
86
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69459988
630011
9
33
52
89
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69459997
630011
11
34
53
93
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69460006
630011
13
35
54
97
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69460015
630011
15
36
55
103
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69460031
630011
17
37
55
109
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
69460040
630011
19
38
55
115
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
69460049
630011
21
39
55
121
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
69460058
630011
23
40
55
127
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください