防水防寒パンツ(男女兼用)

防水防寒パンツ(男女兼用) - アイトス防水防寒パンツ(男女兼用) - アイトス防水防寒パンツ(男女兼用) - アイトス防水防寒パンツ(男女兼用) - アイトス防水防寒パンツ(男女兼用) - アイトス防水防寒パンツ(男女兼用) - アイトス防水防寒パンツ(男女兼用) - アイトス

環境配慮型光電子中綿のワーキングテイスト防寒パンツ
中綿の一部にBRINGMaterrialを使用
防水防寒パンツのため、雨、雪、風の状況下での作業に最適
二酸化炭素排出量(kg-CO2):14.896 (kg-CO2)

仕様透湿防水、防風ブラック素材ポリエステル ツイル TPUラミネート ポリエステル100%、ファスナー/コイル(スライダー/金属)耐水圧(mmH2O)10000色番10透湿度(g/m2)5000/24hrs内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6945553560663S70【伸】78、【縮】62
19,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
694555516066SS72【伸】83、【縮】66
19,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
694555606066S74【伸】88、【縮】70
19,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
694555696066M76【伸】96、【縮】77
19,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
694555786066L78【伸】100、【縮】80
19,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
694555876066LL80【伸】104、【縮】83
19,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
6945559660663L80【伸】108、【縮】86
19,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
6945560560664L80【伸】112、【縮】89
19,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
6945562160665L80【伸】116、【縮】92
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
6945563060666L80【伸】120、【縮】95
21,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする