防水防寒ブルゾン(男女兼用)

防水防寒ブルゾン(男女兼用) - アイトス防水防寒ブルゾン(男女兼用) - アイトス防水防寒ブルゾン(男女兼用) - アイトス防水防寒ブルゾン(男女兼用) - アイトス防水防寒ブルゾン(男女兼用) - アイトス防水防寒ブルゾン(男女兼用) - アイトス防水防寒ブルゾン(男女兼用) - アイトス防水防寒ブルゾン(男女兼用) - アイトス

環境配慮型光電子中綿のワーキングテイスト防寒ブルゾン
中綿の一部にBRINGMaterrialを使用
防水防寒ブルゾンのため、雨、雪、風の状況下での作業に最適
二酸化炭素排出量(kg-CO2):23.165 (kg-CO2)

仕様透湿防水、防風、シームテープ素材ポリエステル ツイル TPUラミネート ポリエステル100%、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)5000/24hrs内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694551406065ネイビー3S11144.557.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694551496065ネイビーSS1154659.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694551586065ネイビーS11947.561.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694551676065ネイビーM1234963.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694551766065ネイビーL12750.565.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694551856065ネイビーLL1335366.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694552016065ネイビー3L13955.567.5
26,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694552106065ネイビー4L1455868.5
26,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
694552196065ネイビー5L15160.569.5
27,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
694552286065ネイビー6L1576370.5
28,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
694552376065ブラック3S11144.557.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694552466065ブラックSS1154659.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694552556065ブラックS11947.561.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694552716065ブラックM1234963.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694552806065ブラックL12750.565.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694552896065ブラックLL1335366.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694552986065ブラック3L13955.567.5
26,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694553076065ブラック4L1455868.5
26,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
694553166065ブラック5L15160.569.5
27,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
694553256065ブラック6L1576370.5
28,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
694553416065アーミーグリーン3S11144.557.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694553686065アーミーグリーンM1234963.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694553776065アーミーグリーンL12750.565.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694553866065アーミーグリーンLL1335366.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694553956065アーミーグリーン3L13955.567.5
26,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694554116065アーミーグリーン4L1455868.5
26,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
694554206065アーミーグリーン5L15160.569.5
27,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
694554296065アーミーグリーン6L1576370.5
28,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
694554386065オレンジ3S11144.557.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694554476065オレンジSS1154659.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694554566065オレンジS11947.561.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694554656065オレンジM1234963.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694554816065オレンジL12750.565.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694554906065オレンジLL1335366.5
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694554996065オレンジ3L13955.567.5
26,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
694555086065オレンジ4L1455868.5
26,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
694555176065オレンジ5L15160.569.5
27,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
694555266065オレンジ6L1576370.5
28,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
694553506065アーミーグリーンSS1154659.5
26,000
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
694553596065アーミーグリーンS11947.561.5
26,000
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする