アイトス
メンズジャケット
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のジャケット。
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)
仕様
ストレッチ、軽量素材
色
ベージュ
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
70
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69460670
630050
S
102
43
59.5
65
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
69460679
630050
M
106
44.5
60.5
67
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
69460688
630050
L
110
46
61.5
69
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
69460697
630050
LL
114
47.5
62.5
71
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
69460706
630050
3L
118
49
63.5
73
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
69460715
630050
4L
124
51
63.5
75
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
69460731
630050
5L
130
53
63.5
75
¥
22,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください