アイトス
メンズパンツ
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のパンツ。
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)
仕様
ストレッチ、軽量素材
色
ベージュ
股下(cm)
88
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
70
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69460810
630053
S
73~82
95
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69460819
630053
M
77~86
99
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69460828
630053
L
81~90
103
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69460837
630053
LL
85~94
107
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69460846
630053
3L
89~98
111
¥
14,040
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
69460855
630053
4L
95~104
116.5
¥
14,040
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
69460871
630053
5L
101~110
122
¥
17,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください