原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用)

原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) - アイトス原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) - アイトス原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) - アイトス原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) - アイトス原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) - アイトス原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) - アイトス原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) - アイトス

水の使用量、Co2排出量を抑える事ができる環境付加低減素材の「原着糸」を採用
紫外線や薬品による色落ちの劣化が気になる職種に最適
警備、ビルメンテナンス業、ドライバーなど幅広い職種に対応
二酸化炭素排出量(kg-CO2):9.171 (kg-CO2)

仕様帯電防止、ストレッチ素材EVERNICEストレッチツイル ポリエステル100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)内容量1着
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6945660150505ネイビー3S7965~7386
9,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
6945661050505ネイビーSS7970~7891
9,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
6945661950505ネイビーS7975~8396
9,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
6945662850505ネイビーM7980~88101
9,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
6945663750505ネイビーL7985~93106
9,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
6945664650505ネイビーLL7990~98111
9,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
6945665550505ネイビー3L7995~103116
9,400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6945667150505ネイビー4L79100~108121
9,400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6945668050505ネイビー5L79106~118131
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
6945668950505ネイビー6L79116~128141
10,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
6945670750505ネイビー(ハーフ仕様)SS90(股下ハーフ)70~7891
9,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
6945671650505ネイビー(ハーフ仕様)S90(股下ハーフ)75~8396
9,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
6945672550505ネイビー(ハーフ仕様)M90(股下ハーフ)80~88101
9,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
6945674150505ネイビー(ハーフ仕様)L90(股下ハーフ)85~93106
9,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
6945675050505ネイビー(ハーフ仕様)LL90(股下ハーフ)90~98111
9,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
6945675950505ネイビー(ハーフ仕様)3L90(股下ハーフ)95~103116
9,400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6945676850505ネイビー(ハーフ仕様)4L90(股下ハーフ)100~108121
9,400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6945677750505ネイビー(ハーフ仕様)5L90(股下ハーフ)106~118131
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
6945678650505ネイビー(ハーフ仕様)6L90(股下ハーフ)116~128141
10,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
6945669850505ネイビー(ハーフ仕様)3S90(股下ハーフ)65~7386
9,100
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする