曜日別特売

天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1セット
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売
234件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69494611XSZB10000CB10.5【本体】ホワイト、【セード】ホワイト200700~1400調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401LCB1
40,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494620XSZB10001CB10.5【本体】ホワイト、【セード】ホワイト200700~1400調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401VCB1
40,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494665XSZB10006CB10.8【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し330830~1530調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29002
53,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494681XSZB10007CB10.8【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し330830~1530調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29002
53,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494690XSZB10008CB10.8【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り330830~1530調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29003
53,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494699XSZB10009CB10.8【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り330830~1530調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29003
53,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494708XSZB10010CB10.5【本体】ホワイト、【セード】ホワイト2001500~2200調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401LCB1
43,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494717XSZB10011CB10.5【本体】ホワイト、【セード】ホワイト2001500~2200調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401VCB1
43,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494769XSZB10016CB10.8【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し3301630~2330調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29002
57,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494778XSZB10017CB10.8【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し3301630~2330調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29002
57,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494787XSZB10018CB10.8【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り3301630~2330調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29003
57,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494796XSZB10019CB10.8【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り3301630~2330調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29003
57,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494805XSZB10020CB10.5【本体】ホワイト、【セード】ホワイト2002300~3000調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401LCB1
46,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494821XSZB10021CB10.5【本体】ホワイト、【セード】ホワイト2002300~3000調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401VCB1
46,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494866XSZB10026CB10.8【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し3302430~3130調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29002
60,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494875XSZB10027CB10.8【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し3302430~3130調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29002
60,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494891XSZB10028CB10.8【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り3302430~3130調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29003
60,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494900XSZB10029CB10.8【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り3302430~3130調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29003
60,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494909XSZB10030CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト300700~1400調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401LCB1
44,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494918XSZB10031CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト300700~1400調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401VCB1
44,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494970XSZB10036CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し430830~1530調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29002
58,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494979XSZB10037CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し430830~1530調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29002
58,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494988XSZB10038CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り430830~1530調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29003
58,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494997XSZB10039CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り430830~1530調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29003
58,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495006XSZB10040CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト3001500~2200調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401LCB1
48,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495015XSZB10041CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト3001500~2200調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401VCB1
48,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495067XSZB10046CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し4301630~2330調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29002
61,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495076XSZB10047CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し4301630~2330調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29002
61,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495085XSZB10048CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り4301630~2330調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29003
61,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495101XSZB10049CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り4301630~2330調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29003
61,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495110XSZB10050CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト3002300~3000調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401LCB1
51,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495119XSZB10051CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト3002300~3000調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401VCB1
51,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495171XSZB10056CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し4302430~3130調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29002
65,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495180XSZB10057CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し4302430~3130調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29002
65,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495189XSZB10058CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り4302430~3130調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29003
65,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495198XSZB10059CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り4302430~3130調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29003
65,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495207XSZB10060CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト600700~1400調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2401LCB1
50,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495216XSZB10061CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト600700~1400調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2401VCB1
50,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495268XSZB10066CB11.3【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し730830~1530調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29002
64,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495277XSZB10067CB11.3【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し730830~1530調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29002
64,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495286XSZB10068CB11.3【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り730830~1530調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29003
64,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495295XSZB10069CB11.3【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り730830~1530調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29003
64,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495311XSZB10070CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト6001500~2200調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2401LCB1
53,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495320XSZB10071CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト6001500~2200調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2401VCB1
53,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495365XSZB10076CB11.3【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し7301630~2330調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29002
67,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495381XSZB10077CB11.3【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し7301630~2330調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29002
67,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495390XSZB10078CB11.3【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り7301630~2330調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29003
67,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495399XSZB10079CB11.3【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り7301630~2330調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29003
67,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495408XSZB10080CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト6002300~3000調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2401LCB1
57,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495417XSZB10081CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト6002300~3000調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2401VCB1
57,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする