曜日別特売

天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井半埋込吊下型、集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8全高(mm)925~3025調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯埋め込み深さ(mm)100幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)70内容量1セット
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
構成
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69498409XSZB11002CB10.9【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し225【本体】SLB15180【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
61,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498418XSZB11003CB10.9【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し225【本体】SLB15180【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
61,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498427XSZB11004CB10.9【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明225【本体】SLB15180【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
61,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498436XSZB11005CB10.9【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明225【本体】SLB15180【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
61,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498506XSZB11032CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し325【本体】SLB15180【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
66,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498515XSZB11033CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し325【本体】SLB15180【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
66,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498531XSZB11034CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明325【本体】SLB15180【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
66,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498540XSZB11035CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明325【本体】SLB15180【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
66,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498610XSZB11062CB11.3【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し625【本体】SLB15180【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
72,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498619XSZB11063CB11.3【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し625【本体】SLB15180【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
72,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498628XSZB11064CB11.3【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明625【本体】SLB15180【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
72,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498637XSZB11065CB11.3【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明625【本体】SLB15180【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
72,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498707XSZB11102CB10.9【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し225【本体】SLB15181【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
61,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498716XSZB11103CB10.9【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し225【本体】SLB15181【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
61,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498725XSZB11104CB10.9【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明225【本体】SLB15181【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
61,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498741XSZB11105CB10.9【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明225【本体】SLB15181【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
61,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498811XSZB11132CB11【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し325【本体】SLB15181【セード】SLK22004【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
66,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498820XSZB11133CB11【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し325【本体】SLB15181【セード】SLK22004【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
66,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498829XSZB11134CB11【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明325【本体】SLB15181【セード】SLK22004【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
66,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498838XSZB11135CB11【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明325【本体】SLB15181【セード】SLK22004【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
66,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498908XSZB11162CB11.3【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し625【本体】SLB15181【セード】SLK22005【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
72,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498917XSZB11163CB11.3【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し625【本体】SLB15181【セード】SLK22005【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
72,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498926XSZB11164CB11.3【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明625【本体】SLB15181【セード】SLK22005【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
72,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69498935XSZB11165CB11.3【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明625【本体】SLB15181【セード】SLK22005【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
72,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499005XSZB11202CB10.9【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】つや消し225【本体】SLB15181【セード】SLK22006【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
65,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499021XSZB11203CB10.9【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】つや消し225【本体】SLB15181【セード】SLK22006【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
65,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499030XSZB11204CB10.9【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】透明225【本体】SLB15181【セード】SLK22006【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
65,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499039XSZB11205CB10.9【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】透明225【本体】SLB15181【セード】SLK22006【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
65,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499109XSZB11232CB11【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】つや消し325【本体】SLB15181【セード】SLK22007【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
70,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499118XSZB11233CB11【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】つや消し325【本体】SLB15181【セード】SLK22007【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
70,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499127XSZB11234CB11【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】透明325【本体】SLB15181【セード】SLK22007【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
70,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499136XSZB11235CB11【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】透明325【本体】SLB15181【セード】SLK22007【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
70,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499206XSZB11262CB11.3【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】つや消し625【本体】SLB15181【セード】SLK22008【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
75,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499215XSZB11263CB11.3【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】つや消し625【本体】SLB15181【セード】SLK22008【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
75,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499231XSZB11264CB11.3【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】透明625【本体】SLB15181【セード】SLK22008【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
75,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499240XSZB11265CB11.3【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】透明625【本体】SLB15181【セード】SLK22008【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
75,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499310XSZB11302CB10.9【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】つや消し225【本体】SLB15181【セード】SLK22009【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
65,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499319XSZB11303CB10.9【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】つや消し225【本体】SLB15181【セード】SLK22009【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
65,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499328XSZB11304CB10.9【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】透明225【本体】SLB15181【セード】SLK22009【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
65,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499337XSZB11305CB10.9【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】透明225【本体】SLB15181【セード】SLK22009【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
65,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499407XSZB11332CB11【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】つや消し325【本体】SLB15181【セード】SLK22010【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
70,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499416XSZB11333CB11【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】つや消し325【本体】SLB15181【セード】SLK22010【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
70,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499425XSZB11334CB11【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】透明325【本体】SLB15181【セード】SLK22010【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
70,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499441XSZB11335CB11【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】透明325【本体】SLB15181【セード】SLK22010【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
70,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499511XSZB11362CB11.3【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】つや消し625【本体】SLB15181【セード】SLK22011【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
75,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499520XSZB11363CB11.3【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】つや消し625【本体】SLB15181【セード】SLK22011【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
75,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499529XSZB11364CB11.3【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】透明625【本体】SLB15181【セード】SLK22011【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
75,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499538XSZB11365CB11.3【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】透明625【本体】SLB15181【セード】SLK22011【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
75,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする