天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75

天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 - Panasonic(パナソニック)
仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、高気密SB形・集光タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110内容量1セット
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光源
構成
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69501376XSZD1066LCB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上4.8LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯【本体】SLD9025【LEDランプ】LLD2410LCB12700
25,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501385XSZD1066NCB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上4.8LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯【本体】SLD9025【LEDランプ】LLD2410NCB15000
25,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501401XSZD1066VCB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上4.8LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯【本体】SLD9025【LEDランプ】LLD2410VCB13500
25,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501437XSZD1068LCB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上4.8LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯【本体】SLD9026【LEDランプ】LLD2411LCB12700
25,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501446XSZD1068NCB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上4.8LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯【本体】SLD9026【LEDランプ】LLD2411NCB15000
25,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501455XSZD1068VCB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上4.8LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯【本体】SLD9026【LEDランプ】LLD2411VCB13500
25,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501507XSZD3066LCB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上6.6LEDコンパクトランプΦ45 クラス7001灯【本体】SLD9025【LEDランプ】LLD3410LCB12700
27,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501516XSZD3066NCB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上6.6LEDコンパクトランプΦ45 クラス7001灯【本体】SLD9025【LEDランプ】LLD3410NCB15000
27,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501525XSZD3066VCB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上6.6LEDコンパクトランプΦ45 クラス7001灯【本体】SLD9025【LEDランプ】LLD3410VCB13500
27,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501568XSZD3068LCB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上6.6LEDコンパクトランプΦ45 クラス7001灯【本体】SLD9026【LEDランプ】LLD3411LCB12700
27,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501586XSZD3068VCB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上6.6LEDコンパクトランプΦ45 クラス7001灯【本体】SLD9026【LEDランプ】LLD3411VCB13500
27,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501577XSZD3068NCB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上6.6LEDコンパクトランプΦ45 クラス7001灯【本体】SLD9026【LEDランプ】LLD3411NCB15000
27,900
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする