天井埋込型 LEDダウンライト 浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100

天井埋込型 LEDダウンライト 浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト 浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 - Panasonic(パナソニック)
仕様位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)タイプ天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LED(電球色タイプ)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.06トランス(ランプ)LED内蔵電源ユニット内蔵LED寿命(時間)光束維持40000(光束維持率70%)光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応デザインStylishModern/ModernClassic演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80内容量1セット
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
構成
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69501498XSZD1109LLB1【枠】クローム仕上、【クリスタルガラス】透明127【灯具】LGD1000LLB1【枠】SLK0208947.1250
58,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
69501629XSZD3106LLB1【枠】クローム仕上、【カットガラス】透明223【灯具】LGD1000LLB1【枠】SLK0208050.9270
58,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする