天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75

天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 - Panasonic(パナソニック)
仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110内容量1セット
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
光源
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69501638XSZR1010LCB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、高気密SB形・拡散タイプ4.8340LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯【本体】SLR9015【LEDランプ】LLD2400LCB1
23,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501647XSZR1010NCB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、高気密SB形・拡散タイプ4.8340LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯【本体】SLR9015【LEDランプ】LLD2400NCB1
23,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501656XSZR1010VCB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、高気密SB形・拡散タイプ4.8340LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯【本体】SLR9015【LEDランプ】LLD2400VCB1
23,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501665XSZR1011LCB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、高気密SB形・拡散タイプ4.8270LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯【本体】SLR9016【LEDランプ】LLD2401LCB1
23,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
69501681XSZR1011NCB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、高気密SB形・拡散タイプ4.8270LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯【本体】SLR9016【LEDランプ】LLD2401NCB1
23,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
69501690XSZR1011VCB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、高気密SB形・拡散タイプ4.8270LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯【本体】SLR9016【LEDランプ】LLD2401VCB1
23,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
69501821XSZR3010LCB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、高気密SB形・拡散タイプ6.6480LEDコンパクトランプΦ45 クラス7001灯【本体】SLR9015【LEDランプ】LLD3400LCB1
25,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501830XSZR3010NCB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、高気密SB形・拡散タイプ6.6480LEDコンパクトランプΦ45 クラス7001灯【本体】SLR9015【LEDランプ】LLD3400NCB1
25,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501839XSZR3010VCB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、高気密SB形・拡散タイプ6.6480LEDコンパクトランプΦ45 クラス7001灯【本体】SLR9015【LEDランプ】LLD3400VCB1
25,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69501848XSZR3011LCB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、高気密SB形・拡散タイプ6.6410LEDコンパクトランプΦ45 クラス7001灯【本体】SLR9016【LEDランプ】LLD3401LCB1
25,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69501857XSZR3011NCB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、高気密SB形・拡散タイプ6.6410LEDコンパクトランプΦ45 クラス7001灯【本体】SLR9016【LEDランプ】LLD3401NCB1
25,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69501866XSZR3011VCB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、高気密SB形・拡散タイプ6.6410LEDコンパクトランプΦ45 クラス7001灯【本体】SLR9016【LEDランプ】LLD3401VCB1
25,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする