星和電機(SEIWA)
高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ16mm
-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間
電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。
温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容
(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP3750A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1APA-72A
寸法(mm)
ハブ:16
質量(kg)
7
タイプ
直付形
使用温度範囲(℃)
-20~+70
定格消費電力(W)
(AC200V時)36.5
入力電圧(V)
AC100~242、50/60Hz
保護等級
IP65
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(AC200V時)190.4
光源寿命
60000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
73
定格光束(Lm)
6950
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1組
関連資料:
(0.2MB)
注意
※外形寸法図はPDF(仕様図)をご参照下さい
※電気特性および定格光束は周囲温度25℃時の値になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461720
HCIP3750A000J2A-41A000
¥
145,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください