曜日別特売

高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ16mm

高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ16mm - 星和電機(SEIWA)

-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間
電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。
温度保護機能付きで信頼性向上

セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)201.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定内容量1組
関連資料:(0.23MB)
注意
※外形寸法図はPDF(仕様図)をご参照下さい
※電気特性および定格光束は周囲温度25℃時の値になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69461695HCIP6050A000J2A-46A000
153,600
119,800
131,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする