曜日別特売

DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズ

DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズ - タカチ電機工業DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズ - タカチ電機工業

DW・DWHシリーズ用の外部取付足です。

付属品ナベM4×6 / ステンレス(無処理)×4材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69461896DWF-1077(2本セット)DW・DWH10-15-□
610
609
670(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69461905DWF-15107(2本セット)DW・DWH14-22-□
680
679
747(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする