曜日別特売

ポールマウントブラケット(DW・DWHシリーズ用) DWMB-1N

ポールマウントブラケット(DW・DWHシリーズ用) DWMB-1N - タカチ電機工業

アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。
穴加工をしないで取付け可能ですので防水性を損ねません。
DW・DWH10-15-□に取付け可能です。
縦・横、両方の向きにベルトを通すことが出来ます。
ポールに取付けの際は別売の固定用ベルト、結束バンド(SNB・SCT・PKBシリーズ)をご利用下さい。

付属品ビス:ナベM4×6 ステンレス (無処理) ×1材質アルミダイキャスト質量(g)24表面処理ショットブラスト対応機種DW・DWH10-15-□入数1/袋RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69461957DWMB-1N
410
409
450(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする