曜日別特売

NFCウォッチロガー 温湿度センサー内蔵

NFCウォッチロガー 温湿度センサー内蔵 - アズワン

航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。

測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-40~+80温度精度±0.3℃(-10~+50℃)/±0.5℃(その他)メモリー温度:16000データ、温度・湿度:16000データ温度分解能(℃)0.1測定間隔1~255分(1分単位)、1~60秒(1秒単位)湿度測定範囲0~99%RH湿度精度±5%RH校正ポイント湿度20%のみ分解能(%RH)湿度/1内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です
※付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
※校正証明書は日本語版が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69468431KT-275F アズワン新規校正付(湿度20%のみ)
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする