曜日別特売

高温用防爆形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ16mm

高温用防爆形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ16mm - 星和電機(SEIWA)

防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間
電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。
温度保護機能付きで信頼性向上
※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)

仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP3750A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7.1タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)189光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6900耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定内容量1組
関連資料:(0.21MB)
注意
※外形寸法図はPDF(仕様図)をご参照下さい
※電気特性および定格光束は周囲温度25℃時の値になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69461616HZIP3750A000J2A-41A000
294,000
229,800
252,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする