エコ・フィール 1ケース 300枚×25袋入

エコ・フィール 1ケース 300枚×25袋入 - 大富士製紙エコ・フィール 1ケース 300枚×25袋入 - 大富士製紙エコ・フィール 1ケース 300枚×25袋入 - 大富士製紙エコ・フィール 1ケース 300枚×25袋入 - 大富士製紙エコ・フィール 1ケース 300枚×25袋入 - 大富士製紙

安心安全な国内生産品 / 2枚重ねでやわらかく吸水性抜群 / 紙粉が出にくいので医療・介護の現場でも安心してお使いいただけます / 10項目の食品衛生検査合格済 / 優れた吸水性 / 抜群の強度 / 紙粉が出にくい / お肌にやさしい / メヌエット・フィールのエコノミーサイズ / 用途の一例 / 手洗い後の拭き取り用に / 各種ふき取りに(液晶画面楽器革製品のお手入れペットの体拭きなど) / 医療・介護現場でも安全に幅広くご使用いただけます

寸法(mm)【原紙】220×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【袋】220×90×85アズワン品番68-5557-53素材パルプ100%生地目付28g内容量1ケース(25袋×300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694856268199
10,800
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする