曜日別特売

低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ

低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ - PROQUALITA低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ - PROQUALITA低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ - PROQUALITA低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ - PROQUALITA

セプタム微小破片の脱落を防止した設計で、複数回注入する場合でも再現性よく測定できます。
セプタムやバイアルからの溶出を低減しており、コンタミネーションの抑制ができます。

材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、セプタム(接着剤不使用)/PEEK・シリコーンサイズ(キャップ)9-425容量(mL)2サイズ(mm)Φ9×12×32内容量1箱(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
アズワン品番
スリット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694734106904-50001(セプタム)Φ8.8×160-2811-42(セプタム)無
4,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
694734196904-50002(セプタム)Φ8.8×260-2811-43(セプタム)有
4,760
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
694734286904-74504(セプタム)Φ8.8×160-2811-44(セプタム)無
7,340
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
694734376904-74505(セプタム)Φ8.8×460-2811-45(セプタム)有
7,480
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする