眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無し

眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無し - ハミルトン

HAMILTON社のIntraocular Injector Syringe(眼内注射用シリンジ)は実験動物の眼内または硝子体内への注射のために新たに開発されたシリンジです。特に注入流量の安定制御を目的に開発されたレバー作動式プランジャーは様々な動物用アプリケーションに対応します。微量または長時間・低速での注入を完全にコントロールすることで注射部位へのダメージを軽減し研究ニーズや研究条件の最適化に貢献します。

仕様ボリューム:6.5uLタイプシリンジ:800シリーズ使用圧力最大:2000psig最高使用温度(℃)80材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、SST(SUS)アズワン品番68-7411-53最低使用温度(℃)10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694828516609071-01
360,100
359,800
395,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする