三友産業社
アメ丸管 HRシリーズ
強度に優れ、伸びが良く柔らかいチューブです。
仕様
3x5x28m
材質
天然ゴム
色
あめ色
長さ(m)
28
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
5
アズワン品番
68-9654-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69485581
HR-2103
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください