曜日別特売

スターラー 攪拌

スターラー 攪拌 - オーハウススターラー 攪拌 - オーハウススターラー 攪拌 - オーハウススターラー 攪拌 - オーハウススターラー 攪拌 - オーハウススターラー 攪拌 - オーハウススターラー 攪拌 - オーハウス

日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。

仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、速度範囲:50~1800 rpm電源100-120V~1A 50/60Hz制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)4.5表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能攪拌材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-10最適攪拌量(kg)20(H2O)IP等級IP32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69476079e-G52ST07C
102,300
96,980
106,678(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする