曜日別特売

G5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ カラム CLSシリーズ

G5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ カラム CLSシリーズ - オーハウス

プロングスタイル、グリップサイズおよび素材オプションによる研究所の必需品
ニッケルメッキ亜鉛クランプには高抗張力があります。
腐食耐性ステンレススチールくクランプは、優れた化学物質耐性、耐久性を提供し、オートクレーブ可能です。
2プロングクランプは、ブレット、温度計、フラスコのネック部分など装置の真っ直ぐな部分を保持するのに理想的です。
より多目的な3プロングクランプは、不定形の物体の保持向けに設計されています。
デュアル調整クランプは、大型容器の保持用に設計されています。
両方のプロングは、曲がることなく最大限のグリップサイズまでゆっくり開きます。
グラスウェアを保持する際の正確な圧力統制により、壊れることが少なくなります。

材質ステンレススチール直径(Φmm)アーム:11クランプカラムアーム長さ(mm)211内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
奥行(mm)
グリップ部(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69475169CLS-COLMNSL大型33864-14069-3902-24
11,400
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
69475178CLS-COLMNSM中型31591-11469-3902-23
12,400
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
69475187CLS-COLMNSS小型28265-8969-3902-22
11,400
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
69475196CLS-COLMNSX超大型36892-16569-3902-25
10,400
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする