曜日別特売

ホットプレートスターラー セットモデル 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ

ホットプレートスターラー セットモデル 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ - オーハウスホットプレートスターラー セットモデル 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ - オーハウスホットプレートスターラー セットモデル 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ - オーハウスホットプレートスターラー セットモデル 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ - オーハウスホットプレートスターラー セットモデル 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ - オーハウスホットプレートスターラー セットモデル 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ - オーハウスホットプレートスターラー セットモデル 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ - オーハウスホットプレートスターラー セットモデル 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ - オーハウス

日常的な使用に適した、プレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。
次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは、研究、学術、産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。
強力な加熱と混合が可能で、多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるよう、プレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。
加熱モデルは最大550℃に到達し、過熱せずに素早く加熱したり、正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。
3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。
メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加え、Run Dry Protectionシステム、Time Runモード、オプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで、完全な安全性を提供しています。
進化したSmartRate(TM)システムは、高速で強力な加熱と混合から、柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応し、それを可能にする多様なアクセサリーを備えています。
大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映え、ダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースにより、ユーザーフレンドリーな操作が可能です。
RS232ポートが搭載されており、リモートコントロールやデータロギングに利用できます。

仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ、速度範囲:50~1800 rpmセット内容温度プローブ(30500590)とプローブホルダーキット(30973298)が同梱制御方式デジタル表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)機能加熱と攪拌IP等級IP32内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
温度範囲(℃)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69476027e-G52HS07C-K1100-120V~15A 50/60Hz周囲温度/+ 5・-550329×221×1164.6プレート:18×18
152,900
149,800
164,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
69476045e-G52HS10C-K1100-120V~15A 50/60Hz周囲温度/+ 5・-500402×287×1186.7プレート:26×26
204,500
199,800
219,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
69476070e-G52HSRDA-K1100-120V~8A 50/60Hz周囲温度/+ 5・-360259×175×1082.6プレート:Φ 13.5
152,900
149,800
164,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする