曜日別特売

保冷剤 キャッチクールキッズ トライ・カンパニー 1ケース 250個入

保冷剤 キャッチクールキッズ トライ・カンパニー 1ケース 250個入 - トライ・カンパニー保冷剤 キャッチクールキッズ トライ・カンパニー 1ケース 250個入 - トライ・カンパニー保冷剤 キャッチクールキッズ トライ・カンパニー 1ケース 250個入 - トライ・カンパニー

不純物を含まないRO水(逆浸透膜水)を使用しています。
有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。
万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。

材質袋/ナイロンポリ、内容物/高吸水性ポリマー・安定剤・防腐剤・RO水寸法(mm)60×110質量(g)40容量(g)40内容量1ケース(250個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694783710058556769-6055-36
2,720
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
694783980069848169-6055-35
1,830
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする