HIOKI(日置電機)
加工用リード
質量(g)
73
外形寸法(mm)
全長/約3000
電圧(V)
予想される過渡過:0
定格電圧(V)
対地間最大:AC/DC 5000 rms、8k peak、測定カテゴリ無し
使用温湿度範囲
0~40℃、80% RH 以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲
-10~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)
定格電流(mA)
最大:AC/DC 150rms
使用場所
屋内使用、汚染度2、高度2000 mまで
アズワン品番
69-8556-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69486369
L2265
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください