HIOKI(日置電機)
ピン形リード
長さ(mm)
3900
質量(g)
200
定格電流(A)
C/DC 2連続
使用温湿度範囲
0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲
-10~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
使用場所
屋内、高度2000m以下
アズワン品番
69-8556-05
最大定格電圧(V)
対地間:AC30 rms、AC42.4 peak、DC60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69486317
9465-11
¥
47,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください