回転計 ストロボスコープ

回転計 ストロボスコープ - Lutron

ストロボスコープDT-2239Aは1分間に100~10000回までのフラッシュライトを回転体又は振動体に照射し動きが停止して見える時点で回転数や振動数を測定します。DT-2234Bにはマイクロコンピュータ-LSI回路とクリスタルクオーツをベースとした時計機能を組み込んでおりますので非常に高精度です。用途。モーター発電機シャフトギアファン遠心分離機等の回転数の測定等。

付属品操作マニュアル、電源コード1本質量(kg)1サイズ(cm)21×12×12消費電力(W)30以下電源100VAC±10%精度±(0.1% +1digit)表示大型デジタル4桁表示分解能0.1rpm/1000rpm以下、1rpm/1000~9999rpm、10rpm/10000rpm以上使用環境温度/0~50℃、湿度/0~80%フラッシュ【ライト】白色キセノン、【数】100~10000rpm(FPM)、 FPM=フラッシュ数/分アズワン品番69-3888-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69469779DT-2239A
37,700
35,980
39,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする