曜日別特売

電磁波測定器 163×68×24mm センサー部分離

電磁波測定器 163×68×24mm センサー部分離 - Lutron

電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-827は小型ポケットサイズの電磁波測定器です。センサー部分が本体と分離していますので電磁波の測定な困難な狭い場所などにも対応します。軽量小型ですが広範囲の測定に対応しております。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。携帯タイプなので持ち運びにも非常に便利です。小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。

仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示付属品操作マニュアル質量(g)約215(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit使用電池9Vアルカリ電池1個測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、0~2000μT/0~20000G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約170時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10Gアズワン品番69-3888-61使用環境湿度(%)0~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69469806EMF-827
31,400
29,980
32,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする