曜日別特売

フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ

フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ - フロンケミカルフッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ - フロンケミカル

耐薬品性に優れています
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております

材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69483070NR0005-0051/4460-0109-30
69,200
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
69483079NR0005-0063/8660-0109-31
87,200
82,980
91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
69483088NR0005-0071/2960-0109-32
92,200
87,980
96,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする