曜日別特売

PTFE異径エルボーニップル NR0100シリーズ

PTFE異径エルボーニップル NR0100シリーズ - フロンケミカルPTFE異径エルボーニップル NR0100シリーズ - フロンケミカル

PTFEニップルは、左右のネジが異径のオネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
接続ねじ
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69483359NR0100-0012119.56R1/4×R1/815.5
4,400
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
69483368NR0100-00226237.5R3/8×R1/418.5
6,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする