少ない力で吸引と吐出を可能に
SP/SP+ピペットコントローラーは優れた人間工学に基づいて作られており、最先端のテクノロジーと便利な機能を備えています。SP+ピペットコントローラーはヘッド部分は伸縮することでセフティキャビネットのような開口部が狭いスペースでもより使いやすくなっています。また充電ケーブルを取り付けたまま使用することも、充電ポートを含む便利な壁/棚のハングアップにセットすることもできます。内蔵のチェックバルブと交換可能な0.22ミクロンの疎水性メンブレンフィルターが内部コンポーネントを保護します。アダプタハウジングとピペットアダプタはオートクレーブ可能です。
クリーンベンチや安全キャビネットで使いやすい45mm伸長可能なユニークヘッド(SP+ピペットコントローラー)
吸引、吐出の速度が調整可能(3段階)
軽量かつ人間工学に基づいたデザインで快適に使用
1mL~100mLの幅広い容量のセロロジカルピペットに対応
1回のフル充電で15時間使用、また充電が空になっていても10分の充電で1時間使用可能
速度変更可能、少ない力で操作
▼吸引/分注速度を簡単に調整できるため、さまざまなソリューションや媒体の柔軟性が向上し、敏感な細胞を保護します。
伸縮式ヘッド(SP+ピペットコントローラー)
▼伸縮式ヘッドは、腕の疲労を軽減するために最大45mmの高さを提供し、スライドドアが可動域を制限する可能性のあるドラフトフードで特に役立ちます。
使いやすさ
▼人間工学に基づいており、バランスが良く、持ちやすい設計です。付属のサポートフレームにより、使用の合間に機器をベンチに置くことができます。