宮原計量器
青筋モールビュレット bt3シリーズ
経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。
ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
色
青筋
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
許容差
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69485800
bt3-10
10
0.05
【体積】±0.020mL
60-2364-67
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69485809
bt3-25
25
0.1
【体積】±0.030mL
60-2364-69
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69485818
bt3-50
50
0.1
【体積】±0.050mL
60-2364-71
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください