宮原計量器
茶モールビュレット bt2シリーズ
経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。
ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
色
茶
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
許容差
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69485766
bt2-10
10
0.05
【体積】±0.020mL
60-2364-61
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69485775
bt2-25
25
0.1
【体積】±0.030mL
60-2364-63
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69485791
bt2-50
50
0.1
【体積】±0.050mL
60-2364-65
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください