曜日別特売

ユニレートPR ナチュラル Φ30 UNILAT-UN1NDシリーズ

ユニレートPR ナチュラル Φ30 UNILAT-UN1NDシリーズ - ユニチカ

ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。
ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。
電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。
※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。

仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ30内容量1個
全15種類を絞り込む
アズワン品番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69484217UNILAT-UN1ND0300001001069-6959-77
680
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484226UNILAT-UN1ND0300002002069-6959-76
900
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484235UNILAT-UN1ND0300003003069-6959-75
1,120
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484251UNILAT-UN1ND0300004004069-6959-74
1,330
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484260UNILAT-UN1ND0300005005069-6959-73
1,550
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484269UNILAT-UN1ND0300006006069-6959-72
1,770
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484278UNILAT-UN1ND0300007007069-6959-71
1,990
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484287UNILAT-UN1ND0300008008069-6959-70
2,210
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484296UNILAT-UN1ND0300009009069-6959-69
2,420
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484305UNILAT-UN1ND03000100010069-6959-68
2,640
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484321UNILAT-UN1ND03000110011069-6959-67
2,860
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484330UNILAT-UN1ND03000120012069-6959-66
3,080
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484339UNILAT-UN1ND03000130013069-6959-65
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484348UNILAT-UN1ND03000140014069-6959-64
3,510
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484357UNILAT-UN1ND03000150015069-6959-63
3,730
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする