曜日別特売

ユニレートPC ナチュラル T4 UNILAT-UN1NTシリーズ

ユニレートPC ナチュラル T4 UNILAT-UN1NTシリーズ - ユニチカ

ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。
ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。
電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。
※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。

仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T4外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69485188UNILAT-UN1NT00401000001001069-6974-92
930
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485197UNILAT-UN1NT00401000002002069-6974-91
1,310
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485206UNILAT-UN1NT00401000003003069-6974-90
1,690
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485215UNILAT-UN1NT00401000004004069-6974-89
2,070
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485231UNILAT-UN1NT00401000005005069-6974-88
2,450
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485240UNILAT-UN1NT00401000006006069-6974-87
2,830
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485249UNILAT-UN1NT00401000007007069-6974-86
3,210
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485258UNILAT-UN1NT00401000008008069-6974-85
3,590
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする