ユニレートPR ナチュラル Φ40 UNILAT-UN1NDシリーズ

ユニレートPR ナチュラル Φ40 UNILAT-UN1NDシリーズ - ユニチカ

ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。
ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。
電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。
※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。

仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ40内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69484366UNILAT-UN1ND0400001001069-6958-76
900
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484375UNILAT-UN1ND0400002002069-6958-75
1,260
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484391UNILAT-UN1ND0400003003069-6958-74
1,620
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484400UNILAT-UN1ND0400004004069-6958-73
1,990
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484409UNILAT-UN1ND0400005005069-6958-72
2,350
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484418UNILAT-UN1ND0400006006069-6958-71
2,710
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484427UNILAT-UN1ND0400007007069-6958-70
3,070
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484436UNILAT-UN1ND0400008008069-6958-69
3,440
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする